旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077404 品番 S50V-MCLNR16
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。

トラスコ品番434-5910 寸法(mm)DMM:50、KAPR:95 寸法H(mm)47 寸法B(mm)48.5 寸法LF(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする