セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077474
品番
S40V-PCLNR12
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
P型クランプ、鋼製内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4384
寸法(mm)
DMM:40、KAPR:95
寸法H(mm)
37
寸法B(mm)
37.5
寸法LF(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27