セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー PCBNチップ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80077508
品番
CTAPL0020K16
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番
488-9840
寸法(mm)
DMM:20、KAPR:90
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
18.58
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
9.9