セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー D型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077517
品番
DDJNL2020K15-M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番
490-0822
寸法(mm)
CDRX:1
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
25