旋削 ISO標準ホルダ― DCKNL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077544 品番DCKNL2525M12-M
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。

トラスコ品番434-5867 寸法(mm)CDRX:1.2 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする