フライス インサート XCMX13T3・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80078366 品番 XCMX13T308TR-M11
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

トラスコ品番434-2788 寸法L(mm)13.3 寸法S(mm)4.37 寸法W1(mm)7.98 材種MP1500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする