内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80082094 品番 22NR2.0ISO2M
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-8538 寸法L(mm)22 材種CP500 寸法RE(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする