外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(EL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80083065 品番 16EL18UN
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番430-0113 寸法L(mm)16.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする