外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80083108 品番 16ER16UN
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-6954 寸法L(mm)16.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする