内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80083519 品番 26NR12.0TR
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-8552 寸法L(mm)26 寸法W1(mm)15.875 材種CP300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする