セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス スクエア6用インサート XNEX08
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
428-3952
注文コード
80088078
品番
XNEX080608TR-ME09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
材種・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
トラスコ品番
428-3952
寸法S(mm)
6.45
寸法LE(mm)
7.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.48