セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス スクエア6用インサート XNEX08
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088139
品番
XNEX080608TR-M13
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
トラスコ品番
428-3947
寸法S(mm)
6.45
寸法LE(mm)
7.5
材種
MP3000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.3
寸法IC(mm)
12.48