フライス スクエア6用インサート XNEX08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80088358 品番 XNEX080608TR-M13
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。

トラスコ品番428-2464 寸法S(mm)6.45 寸法LE(mm)7.5 材種MK2050 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.3 寸法IC(mm)12.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする