フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80088437 品番SNHX1407ZNR-ME10
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

トラスコ品番434-8050 寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.7 材種MS2050 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする