セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088507
品番
SNMX1407ANTR-M10
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
436-0002
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
材種
MS2500
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14