セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
435-8432
注文コード
80088516
品番
SNMX1407ANTR-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
材種・トラスコ品番
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
435-8432
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14