セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088735
品番
SNMX2209ANTR-M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
材種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
434-6537
寸法S(mm)
8.81
寸法LE(mm)
18.4
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
22