セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088744
品番
SNMX2209ANTR-M18
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
434-6463
寸法S(mm)
8.81
寸法LE(mm)
18.4
材種
MP1501
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
22