フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80088760 品番 SNMX2209ANTR-M18
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

トラスコ品番434-9629 寸法S(mm)8.81 寸法LE(mm)18.4 材種MP2501 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする