セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ターボカッター用インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088979
品番
XOEX10T312R-M06
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
486-3052
寸法S(mm)
3.8
寸法W1(mm)
6.9
寸法LE(mm)
9.7
材種
F40M
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.3