セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ターボカッター用インサート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088988
品番
XOMX120408TR-ME08
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
486-3058
寸法S(mm)
5.07
寸法W1(mm)
8.2
寸法LE(mm)
11.6
材種
MS2500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.6