フライス ターボカッター用インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80088997 品番 XOEX120408R-M07
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番486-6189 寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)12 材種MS2050 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする