セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ターボカッター用インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80089006
品番
XOMX180631TR-M14
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
486-6170
寸法S(mm)
6.37
寸法W1(mm)
11.2
寸法LE(mm)
17
材種
T350M
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2