フライス ターボミル用インサート XOMX06

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80090056 品番 XOMX060202R-M05
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番436-1606 寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)5.5 材種MP3000 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする