セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092445
品番
ZOMX160708TR-M12
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
トラスコ品番
428-3955
寸法S(mm)
7.38
寸法W1(mm)
10.76
寸法LE(mm)
15.5
材種
MP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2