セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス チップ SPEN1906
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092515
品番
SPEN1906ZETR-D25
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番
434-6494
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
13.3
材種
MP1501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8