セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス チップ ABER2606・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092524
品番
ABER2606ZFFR-M15
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番
436-1594
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
24.4
材種
T350M
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2