セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス チップ SPER1906・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092576
品番
SPER1906ZETR-M17
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番
434-8083
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
12.7
材種
T350M
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8