セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス 88°カッタ用インサート SNMU1204・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092637
品番
SNMU120410TN-M10
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。
トラスコ品番
436-3258
寸法S(mm)
4.8
寸法LE(mm)
9.9
材種
MK2050
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1