フライス 88°カッタ用インサート SNMU1204・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80092664 品番 SNMU120410TN-MD13
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。

トラスコ品番434-2815 寸法S(mm)4.8 寸法LE(mm)9.8 材種MK1500 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする