セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス その他インサート デュラトミック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092725
品番
ABEX2606ZFFR-M15
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。
トラスコ品番
434-2774
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
24.4
材種
MK1500
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2