フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80093337 品番 LNKT050404PPTN4-M06
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番434-2744 寸法S(mm)4.7 寸法LE(mm)5 材種F40M 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.3 寸法INSL(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする