セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093398
品番
LNKT050431PPTR1-M06
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
トラスコ品番
433-9480
寸法S(mm)
4.7
寸法LE(mm)
5
材種
F40M
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.6
寸法INSL(mm)
10