セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094667
品番
SNMG120412-M5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
428-9270
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.762
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7