セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG19 883
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095044
品番
SNMG190616-MR4
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
トラスコ品番
429-0907
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
883
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05