旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80095464 品番SNMG190616-MR3
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500

トラスコ品番428-6181 寸法L(mm)19.05 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種CP500 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする