旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80095620 品番 WNMG080404-MF1
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200

トラスコ品番428-9324 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする