セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TH1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097029
品番
CNMG190612-MF4
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
トラスコ品番
428-6194
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TH1000
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05