セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG09 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097729
品番
SNMG090308-MF2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9338
寸法L(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525