セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG15 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097984
品番
SNMG150612-M3
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
428-6094
寸法L(mm)
15.875
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875