セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098097
品番
SNMG250924-MR7
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-0866
寸法L(mm)
25.4
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
9.12
材種
TP2501
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
25.4