セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート TNMA22 TK0501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098334
品番
TNMA220408
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK0501
トラスコ品番
429-2439
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK0501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7