セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TH1000
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80099375
品番
VNMG160408-MF5
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
トラスコ品番
429-2482
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TH1000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525