旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80100678 品番DNMA150408
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK0501

トラスコ品番428-9301 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK0501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする