セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CCGT0602
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101816
品番
CCGT060204F-AL
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2629
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
材種
KX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応