セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CCMT0903
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80102315
品番
CCMT090304-M3
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0459
寸法L(mm)
9.67
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応