セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート DCGT0702
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103155
品番
DCGT070202F-AL
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7779
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
材種
KX
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応