セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103198
品番
DCGT11T302F-AL
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-4174
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
材種
KX
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応