旋削 ISOポジインサート DCMT11T3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80103496 品番 DCMT11T302-F1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番434-1111 寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする