旋削 ISOポジインサート SCMT1204

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80104135 品番 SCMT120408-F1
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋削用SCMTポジインサートです。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番431-0412 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.6 材種TP2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする